Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH000, 500V ac / 16A, gG - gL DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7038623
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16NHG000B
EAN/GTIN:
     5059039079759
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
Strom = 16A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG - gL
Breite Kontaktklingen = 6mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 41mm
Serie = Eaton Bussman

Bussmann-NH-Sicherungen Typ gG/gL, Größe 000. Die NH-Sicherungen von Bussmann sind industrielle Sicherungen in quadratischen Gehäusen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Die NH-Sicherungen von Bussmann sind mit einem Isolator aus Steatit und korrosionsbeständigen Aluminiumendplatten gefertigt und deshalb ein idealer Schutz bei Verwendung in Verbindung mit einem DIN-Sicherungsschienenhalter. Hohe Abschaltleistung Doppelanzeige:
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG - gL
Breite Kontaktklingen:
6mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
41mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 7038623, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 16NHG000B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,78*
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 2,84*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,07*
3
€ 5,46*
ab € 2,72334*
€ 4,16334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.