Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH000, 500V ac / 80A, gG - gL DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7038658
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     80NHG000B
EAN/GTIN:
     5059039078691
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 80A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG - gL
Breite Kontaktklingen = 6mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 41mm
Sicherungsabmessungen = 54 x 21 x 41mm
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG - gL
Breite Kontaktklingen:
6mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
41mm
Sicherungsabmessungen:
54 x 21 x 41mm
Weitere Suchbegriffe: 7038658, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 80NHG000B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,74*
5 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,76*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 2,82*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.