Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Rot, Bügel-Ø 6mm x 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7040175
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     145/40 Red
EAN/GTIN:
     4003318488139
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 27.5mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas rote Kombinationsschloss ABUS für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 40 mm, eine Schäkellänge von 27,5 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium und ist mit eloxiertem Stahlmaterial beschichtet, wodurch das Schloss korrosionsbeständig ist. Er verfügt über einen individuell rückstellbaren 4-stelligen Code ohne Schlüssel. Dieses Schloss hat ein geringes Gewicht und einen hohen Erkennungswert durch intensive Farben. Das Schloss hilft bei der Sicherung von Wertgegenständen/Gütern mit mittlerem Wert oder einem durchschnittlichen Diebstahlrisiko. Hinweis: Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser zeigen das Symbol, Nummer 123 in einer Box. Dies zeigt an, dass der Code auf eine beliebige Zahl eingestellt werden kann. Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser können auf Null gesetzt werden.AnwendungenGepäck Schließfächer in Schulen Sportstätten Geldboxen Schmuckkoffer Schränke Werkzeugkästen Schalttafeln
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
27.5mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Rot
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, 7040175, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 14540Red, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 11,52*
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 11,54*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,80*
1
€ 9,80*
ab € 8,73*
€ 12,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,44*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.