Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/40 rot mit EAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/40 rot mit EAN
Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/40 rot mit EAN
Artikel-Nr.:
     284WZ-132057
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     48813
EAN/GTIN:
     4003318488139
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbeständig - komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht - hoher Wiedererkennungswert durch starke Farben - gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination - 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode - 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode - Typ 145/40 rot mit EAN - Breite 41,5 mm - Bügeldurchmesser 6,0 mm
Weitere Informationen:
Typ:
145/40 rot mit EAN
Breite:
41,5 mm
Bügeldurchmesser:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Kombinations-Zahlenschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,38*
1
€ 8,95*
ab € 7,97*
€ 11,55*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,73*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 11,83*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,72*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.