Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler BK 14.11 Aufwärts Zähler 4-stellig, Impulse, max. 18Hz, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7040705
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.180.110.066
EAN/GTIN:
     4045262004829
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 230 Vac
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Steckverbindung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 18Hz
Serie = BK 14.11g

Impulszähler mit Rückstellung - BK14. 4-Ziffer-Summierer mit manueller Rückstellung Geeignet zum allgemeinen Zählen, für Zeit-, Leistungs- und Ratenmessung Sehr hohe Betriebslebensdauer; 200 x 10 ;sup>6 ;/sup> Impulse Zählwerksachse aus Edelstahl Bündige Montage mit 2 Befestigungsbohrungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Steckverbindung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
18Hz
Serie:
BK 14.11g
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler kübler, impulszähler, impuls digitalzähler, 7040705, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1180110066, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,24*
€ 72,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,42*
€ 76,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.