Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschraubung, 1/4Zoll


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043102
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM450612E
EAN/GTIN:
     5059045906865
Suchbegriffe:
7043102
Pneumatik und Hydraulik
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
Hydraulikanschlüsse
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker A - Gewindegröße = 1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Gerade Hydraulik-Kompressionsschlauch-Verbindung
Material = Acetal
Stecker A - Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C

Buchsenadapter
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker A - Gewindegröße:
1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Gerade Hydraulik-Kompressionsschlauch-Verbindung
Material:
Acetal
Stecker A - Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,02*
€ 23,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,70*
€ 23,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,41*
€ 19,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,60*
€ 18,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,67*
€ 15,08
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.