Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Instrumentengehäuse
>
Artikel
METCASE, Schalengehäuse, Grau, Aluminium, IP 40, 260 x 350 x 150mm, Unimet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7043984
Hersteller:
METcase
Herst.-Nr.:
M5635305
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 260 mm
Breite Außen = 350 mm
Höhe Außen = 150 mm
Abmessungen Außen = 260 x 350 x 150mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP 40
Serie = Unimet
Frontplatten aus eloxiertem Aluminium, z. B. Best.-Nr. ; 342-9533 342-9533 und ABS-Kippfüße, Best.-Nr. ; 209-6205 209-6205 sind separat erhältlich. Unimet-Gehäuse ohne Griff. Ein erweitertes Aluminiumgehäuse für Desktop- und tragbare elektronische Geräte wie zum Beispiel Steuereinheiten und medizinische Geräte. Das Unimet-Gerätegehäuse hat ein vormontiertes internes Chassis mit vier einschnappbaren Leiterplattenführungen. Die vordere und hintere Einfassung passen auf das fabrizierte Gehäuse. Leicht montierbares Gehäuse ohne Griff Druckguss-Abdeckrahmen in Mittelgrau (RAL 7040) Kantoberteil, Sockel und abnehmbare Rückseite in Hellgrau (RAL 7035) Leiterplatten-Montagepunkte im Sockel Einschließlich 4 rutschfesten Gehäusefüßen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
260 mm
Breite Außen:
350 mm
Höhe Außen:
150 mm
Abmessungen Außen:
260 x 350 x 150mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 40
Serie:
Unimet
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Instrumenten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
instrumentengehäuse aluminium
,
7043984
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Instrumenten-Gehäuse
,
METCASE
,
M5635305
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METCASE Aluminium Frontplatte, 199.5 x 2 x 33.6mm, Transparent
METcase
M5700607
ab € 13,72*
Zubehör
OKW Füße, für Mettec-Gehäuse
OKW
A9257205
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen