Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Weiche Griff-Ecken, für 35-mm-Gehäuse mit hoher Griffigkeit 66 Series


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7052128
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHH66C2YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Typ = Weiche Griff-Ecken
Zur Verwendung mit = 35-mm-Gehäuse mit hoher Griffigkeit
Material = ABS
Farbe = Gelb
Serie = 66 Series

Gehäuse werden ohne die Eckstücke geliefert. Diese sind separat in zahlreichen Farben erhältlich. Die EPDM-Gummidichtung steigert die bisherige Schutzart dieser Gehäuse von IP54 auf IP65 und ist für Temperaturen zwischen -20 °C und +85 °C geeignet. Griffige Gehäuse der Serie 66, IP65. Die griffigen Gehäuse der Serie 66 von CamdenBoss verfügen über ein innovatives, einzigartiges Design für schnelle und leichte Montage und über weiche Ecken für zusätzlichen Schutz sowie eine ergonomische Ausführung. Geformt aus stoßfestem ABS, UL94-V0 Schraubenlose Montage über vier weiche Ecken Batteriefachdeckel mit M3 Halteschraube Optionale Halteschrauben für zusätzliche Sicherheit Aussparungen in Deckel und Boden für Folientastenfelder oder Auflagen Leiterplattenhalter in Deckel und Boden Optionale EPDM-Dichtung für Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Weiche Griff-Ecken
Zur Verwendung mit:
35-mm-Gehäuse mit hoher Griffigkeit
Material:
ABS
Farbe:
Gelb
Serie:
66 Series
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kunststoffgehäuse, Schaltschrank Griff, abs kunststoffgehäuse, schaltschrank griff, kunststoffgehäuse camdenboss, 7052128, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, CHH66C2YL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Satz
€ 8,95*
ab € 8,95*
€ 13,13*
46 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,56*
€ 21,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,13*
€ 15,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,00*
€ 15,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,46*
€ 14,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,38*
€ 13,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,14*
€ 13,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,95*
€ 10,65
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,2375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHH662NBK
ab € 21,54*
Zubehör
CamdenBoss
CHH664NGY
ab € 21,95*
Zubehör
CamdenBoss
CHH666NBK
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.