Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF12 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 50-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DF12 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 50-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm, Platine-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-7054994
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF12E(5.0)-50DP-0.5V(81)
EAN/GTIN:
     5059043970110
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = DF12
Raster = 0.5mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 300.0mA
Betriebsspannung = 50,0 V

SMD-Stiftleiste Hirose, 0,5 mm Rastermaß, für Platine-Platine-Verbindungen – Serie DF12E. Gerade, zweireihige Superminiatur-Platine-Platine-Stiftleisten-Steckverbinder der DF12 Serie für SMD-Montage mit einem Kontaktabstand von 0,5 mm, verfügbar mit verschiedenen Stapelhöhen. Diese 0,5 mm zweireihigen Stiftleisten-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage haben ein UL94V-0 Polyamidgehäuse und vergoldete Kontakte. Die SMD-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie DF12E besitzen weder Metallfittings noch Positionierer. Stapelhöhen für SMD-Stiftleiste und -Buchsenleiste DF12E gesteckt:. DF12(3,0)-xxxx-xxxx haben eine Stapelhöhe von 3 mm DF12(3.5)-xxxx-xxxx haben eine Stapelhöhe von 3,5 mm DF12(4.0)-xxxx-xxxx haben eine Stapelhöhe von 4,0 mm DF12(5.0)-xxxx-xxxx haben eine Stapelhöhe von 5,0 mm Wenn keine Zahl in Klammern angegeben ist, beträgt die Stapelhöhe 3,5 bis 5,0 mm. Anwendungen:. • Mobiltelefone • LCD • Notebook-PCs
Weitere Informationen:
Serie:
DF12
Raster:
0.5mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
300.0mA
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7054994, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF12E(50)50DP05V(81), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF12B-20DS-0.5V(86)
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.