Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF12 Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7726825
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF12B-20DS-0.5V(86)
EAN/GTIN:
     5059043266107
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 300mA
Betriebsspannung = 50 V
Serie = DF12
Kontaktmaterial = Kupfer

Zum Verbinden von DF12B Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 779-3289 779-3289 (typisch). Zum Verbinden von DF12D Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 779-3396 779-3396 (typisch). Zum Verbinden von DF12E Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 779-3431 779-3431 (typisch). 0,5 mm Hirose SMD-Platine-Platine-Buchsensteckverbinder mit Fitting - DF12B Serie. DF12 Serie von geraden, besonders kleinen, zweireihigen Platine-Platine-Buchsensteckverbindern für die SMD-Montage mit 0,5 mm Kontaktabstand und 3 mm oder 3,5 bis 5 mm Stapelhöhe. Diese 0,5 mm zweireihigen Platine-Platine-Buchsensteckverbinder für die Leiterplattenmontage haben ein UL94V-0 Polyamidgehäuse und vergoldete Kontakte. DF12 SMD Platine-Platine-Buchsensteckverbinder mit den Teilenummern DF12Bxx - xxxx -- xxxx haben Metallfittings zur Löthalterung. Anwendungsbereich. • Mobiltelefone • LCD • Notebook-PCs
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
300mA
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
DF12
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 7726825, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF12B20DS05V(86), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86)
ab € 6,76*
Zubehör
Hirose
DF12E(5.0)-50DP-0.5V(81)
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.