| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7058958 Herst.-Nr.: 7058958 EAN/GTIN: 5056112073543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Nitril Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch Kit Inhalt = 385 Stück
Metrisches O-Ring-Kit von RS Pro, Nitril, 385 StückO-Ringe sind vielleicht die häufigste Form von Dichtungsmechanismen in der Maschinenkonstruktion, und mit diesem O-Ring-Kit haben Sie eine große Auswahl zur Auswahl. In einer praktischen Box mit verschiedenen O-Ring-Größen ist er ein unverzichtbarer Bestandteil für die tägliche Wartung oder Notfallreparaturen. Einschließlich 385 Einzelteilen ist dieses Kit robust, aber klein genug, um es mit sich zu tragen. Es ist auch klar in Abschnitte organisiert, sodass Sie den benötigten O-Ring schnell finden können. Die O-Ringe selbst bestehen entweder aus FPM- (Fluorkautschuk) oder Nitrilgummimaterial aus Gummi, das je nach Aufgabe oder Anwendung eine Vielzahl von Betriebstemperaturen und -härten ermöglicht. O-Ringe werden häufig in allen Bereichen von statischen bis zu pneumatischen und hydraulischen Systemen eingesetzt. Sie finden sie in Pumpen, Zylindern und Motoren in der gesamten Industrie.Eigenschaften und Vorteile• 385 Stück • Betriebstemperatur von -30 °C bis 120 °C. • FPM-Betriebstemperaturen von -20 °C bis 200 °C. • Shore-Härte 70° (Nitril), 80° (FPM) • Zugfestigkeit (MPa) 15 (Nitril) • Querschnittsstärken von 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm • Innendurchmesser 3 bis 8 mm, 10 bis 12 mm, 14 mm, 16 bis 17 mm, 19 bis 20 mm, 22 mm, 24 bis 25 mm, 27 bis 28 mm, 30 mm, 32 bis 33 mm, 35 bis 36 mm, 38 mm, 41 mm, 44 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Nitril | Typ: | O-Ring-Sortiment, metrisch | Kit Inhalt: | 385 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro dichtring, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, 7058958, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, RS PRO, MBK05, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |