Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Binder konfektioniertes Sensorkabel 7-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7060040
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
79-3480-35-08
EAN/GTIN:
5060641271301
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 7
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
M12 einseitige Kabelsätze, Serie 763. Umfassende Serie von M12-Kabelsätzen mit freier Kabeleinführung, in einer Vielzahl von Längen, auf verschiedene Arten und in verschiedenen Richtungen erhältlich. Codierte Steckverbinder gemäß IP68, mit vergoldeten Steckverbinderkontakten, mit umspritzter Konstruktion und PUR-Kabel. Kabel mit einem Ende, PUR Vergossen Schraubverriegelungssystem A-codiert
Weitere Informationen:
Aderzahl:
7
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
asi-kabel 5 meter
,
as-i kabel
,
sensorkabel 5m
,
7060040
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
binder
,
7934803508
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Sensor & Actuator Cables
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 32,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,80*
€ 33,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,08*
€ 39,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
binder 08-2769-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,08*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,96*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen