Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067489
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0487-186-08
EAN/GTIN:
     5059041980579
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Serie = 713
Betriebsspannung = 60.0 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Bronze
Betriebstemperatur min. = -25°C

M12-Stecker Duo-Steckverbinder, Serie 713. Schraubverriegelungssystem Kabelausgang 2 Kabel Ø 2,1-3 mm oder Ø 4-5 mm A-codiert Kontaktbeschichtung: CuSnZn Gehäuse PA
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Serie:
713
Betriebsspannung:
60.0 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067489, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99048718608, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,60*
€ 25,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,17*
€ 25,41*
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 27,37*
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 31,00*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 26,15*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
77 3534 0000 50708-0500
ab € 25,64*
Zubehör
Binder
79 3580 32 08
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
79 3580 35 08
ab € 23,80*
Zubehör
Binder
79 3584 32 08
ab € 15,10*
Zubehör
Binder
99 0486 282 08
ab € 18,38*
Zubehör
Binder
99 0486 287 08
ab € 21,16*
Zubehör
Binder
99 0486 52 08
ab € 15,46*
Zubehör
Binder
99 1488 812 08
ab € 19,57*
Zubehör
Binder
99 1488 814 08
ab € 19,44*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
79-3480-32-08
ab € 14,07*
Zubehör
Binder
99-0486-12-08
ab € 11,53*
Zubehör
Binder
99-1486-812-08
ab € 14,43*
Zubehör
Binder
79-3480-35-08
ab € 21,14*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.