Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RV2 Motorschutzschalter, 9 → 12 A 97mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS 3RV2 Motorschutzschalter, 9 → 12 A 97mm x 45mm
Siemens SIRIUS 3RV2 Motorschutzschalter, 9 → 12 A 97mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7061831
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-1KA10
EAN/GTIN:
     4011209712508
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Nennstrom = 9 → 12 A
Reihe = SIRIUS
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = 3RV2
Gesamtlänge = 97mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 91mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebsspannung = 690 V
Better World-Produkt = Ja
Größe = S00
Weitere Informationen:
Nennstrom:
9 → 12 A
Reihe:
SIRIUS
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
3RV2
Gesamtlänge:
97mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
91mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebsspannung:
690 V
Better World-Produkt:
Ja
Größe:
S00
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens motorschutzschalter 9,0 - 12,5 a, schutzschalter, siemens schutzschalter, 7061831, Automation, Elektromotoren, Siemens, 3RV20111KA10, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,33*
€ 48,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,47*
€ 54,00*
1 Tag
16
€ 8,90*
ab € 42,70*
€ 54,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,47*
€ 58,25*
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 60,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,89*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,00*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 30,63*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 25,27*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 21,91*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,99*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,22*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,88*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 40,24*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 38,22*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 44,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.