Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7062989
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3384-42-04
EAN/GTIN:
     5059041978385
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP67
AWG = 24 AWG

M8 Winkeldose M8x1, Serie 718. Mit angespritztem Kabel Schraubversion M8x1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 7062989, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7933844204, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,32*
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 12,16*
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 13,77*
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 14,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,11*
Zubehör
Binder
09 3391 86 04
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
09 3421 82 04
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
79 3381 45 04
ab € 8,98*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 3421 81 04
ab € 6,69*
Zubehör
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09-3389-00-04
ab € 2,01*
Zubehör
Binder
09-3415-00-04
ab € 2,60*
Zubehör
Binder
99-3391-282-04
ab € 3,91*
Zubehör
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,76*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.