Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
09 3391 86 04
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-09-3391-86-04
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 3391 86 04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller:
BINDER
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Andere Anschlüsse von Binder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
binder sensorkabel
,
as-i kabel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 11,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 17,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 77 3506 0000 50004-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
Binder
77 3506 0000 50004-0200
ab € 13,88*
Zubehör
BINDER 77 3506 0000 50004-0500 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Binder
77 3506 0000 50004-0500
ab € 19,43*
Zubehör
BINDER 79-3382-52-04 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
Binder
79-3382-52-04
ab € 6,33*
Zubehör
BINDER 79-3382-55-04 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Binder
79-3382-55-04
ab € 9,76*
Zubehör
BINDER 79-3384-52-04 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
Binder
79-3384-52-04
ab € 6,52*
Zubehör
BINDER 79-3384-55-04 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Binder
79-3384-55-04
ab € 9,61*
Zubehör
BINDER 99-3362-00-04 Drahtverbinder M8 Silber
Binder
99-3362-00-04
ab € 8,54*
Zubehör
BINDER 99-3378-00-04 Drahtverbinder M8 Schwarz
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,57*
Zubehör
79 3388 52 04
Binder
79 3388 52 04
ab € 7,22*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3376-110-04
ab € 8,38*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-3366-00-04
ab € 8,47*
Zubehör
binder 768 M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3362-100-04
ab € 12,69*
Zubehör
binder 99-3376-00-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,42*
Zubehör
binder 99-3376-100-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.
Binder
99-3376-100-04
ab € 5,87*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3382-42-04
ab € 5,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen