Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 215mm, Splitterfrei, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 215mm, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 215mm, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 215mm, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 215mm, Splitterfrei, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 215mm, Splitterfrei, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7064789
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7064789
EAN/GTIN:
     5056070936836
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Splitterfrei = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie inkl. = Ja
Material = Kunststoff
Durchmesser = 215mm
Gewicht = 250g
Batterieanzahl = 1
Batteriegröße = AAmm

Weiße Wanduhr von RS Pro Wir stellen vor: Die analoge Wanduhr von RS Pro mit weißem Zifferblatt, 12 arabischen Markierungen und schwarzer minutenlanger Spur. Die Wanduhr wird mit zusätzlichen 24 roten Markierungen geliefert. Die Erweiterung von 24 Markierungen ist besonders nützlich für eine breite internationale Gemeinschaft. Dieses Analog ist mit einer Quarzbatteriebewegung ausgestattet. Das zeitlose Design macht ihn zu einer zuverlässigen Uhr, die in jedem Raum verwendet werden kann. Diese Wanduhr mit Kunststoffgehäuse wurde mit einer splitterfesten Frontlinse zum Schutz der Uhr im Falle eines unerwarteten Ausfalls ausgestattet. Die Wanduhr ist nicht modern, aber wenn Sie ein klassisches analoges Design kaufen möchten, um an der Wand zu hängen, ist dies ein ausgezeichnetes Gerät. Große, schwarze Zahlen, die die Zeit auf dieser RS Pro Uhr anzeigen, wurden erstellt, um das Ablesen schnell und einfach zu machen. Eigenschaften und Vorteile Diese RS Pro Wanduhr ist ausgezeichnet für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die Uhr bietet ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für kommerzielle, Gesundheits-, Bildungs-, industrielle Anwendungen und viele öffentliche Bereiche geeignet. Die AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten; Sie können jedoch zusätzliche Batterien für Ihren Komfort mit RS Pro nicht wiederaufladbaren Alkali-Mangan-Batterien( 744-2199) 744-2199,( 789-2828) 789-2828,( 917-6588) 917-6588 kaufen - sie sind in Packungen mit 12, 20 und sogar 100 Stück erhältlich. ABS-Gehäuse (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit bruchsicherer Frontlinse. 215 mm Durchmesser x 40 mm Tiefe, Gewicht: 250 gm. Einer der Vorteile dieser Wanduhr ist der Betrachtungsabstand von bis zu 20 Metern. Häufig gestellte Fragen Bevorzugen Menschen digitale oder analoge Wanduhren in ihren Häusern? Dies ist eine individuelle Wahl; Sie können jedoch berücksichtigen, wo und wie die Uhr verwendet wird. Wenn Ihnen das klassische Design gefällt, dann ist dies eine ausgezeichnete Wahl. Wenn Sie jedoch eine digitale Wanduhr bevorzugen, können Sie die RS Pro Serie( 811-1827) 811-1827,( 811-1820) 811-1820 oder( 190-6883) 190-6883 erkunden. Wer ist der Vater der Uhr? Es war ein englischer Uhrmacher, Thomas Tompion (1639-1713). Wie viele verschiedene Arten von Uhren gibt es auf der Welt? Die Haupttypen sind digitale, analoge und auditive Uhren (auch Sprechuhren genannt). Wie lange hält der Akku? Eine hochwertige AA-Alkali-Mangan-Batterie hält problemlos 12 Monate oder länger. Wenn Sie sich für den Kauf einer Lithiumbatterie (RS Pro 880-1558) entscheiden, sollte die Batterie mehrere Jahre lang halten. Welche Batterie wird in einer Wanduhr verwendet? Die meisten Uhren laufen mit einer AA-Batterie.
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Splitterfrei:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie inkl.:
Ja
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
215mm
Gewicht:
250g
Batterieanzahl:
1
Batteriegröße:
AAmm
Weitere Suchbegriffe: 7064789, Bürobedarf, Büromöbel, Uhren, RS PRO, RS950, Office Supplies, Office Furniture, Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,64*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.