Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TES 2H DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±83mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7065041
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 2-1222H
EAN/GTIN:
     5059039927005
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±83mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 10
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 16.3mm
Serie = TES 2H
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SMD – Serie TES 2H. Kleines SMD-Gehäuse mit Standardabmessungen E/A-Isolationsspannung, 1500 Vdc, Modelle mit 1- und 2-fach-Ausgang Eingangsspannung 5, 12 und 24 Vdc Hoher Wirkungsgrad bis zu 80 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Hohe Genauigkeit der Stiftkoplanarität Zugelassen für das bleifreie Reflow-Lötverfahren gemäß IPC/JEDEC J-STD-020C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±83mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 10
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
16.3mm
Serie:
TES 2H
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 7065041, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TES21222H, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.