Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMA DC/DC-Wandler 1W 15 V dc IN, ±12V dc OUT / ±40mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TMA DC/DC-Wandler 1W 15 V dc IN, ±12V dc OUT / ±40mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7065076
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMA 1512D
EAN/GTIN:
     5059039927135
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 13,5 → 16,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 15 V dc
Ausgangsstrom = ±40mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP 6
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TMA
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SIP – Serie TMA. Die Serie TMA von Traco Power umfasst isolierte Miniatur-DC/DC-Wandler für 1 W in einem SIP-Gehäuse. Die SMD-Technologie dieser isolierten Wandler sorgt für ein Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit zu niedrigen Kosten. Die DC/DC-Wandler der Serie TME nehmen lediglich 1,2 cm2 Platz auf der Platine ein und sind die perfekte Lösung für platzkritische Anwendungen für die Stromverteilung auf Platinenebene. SIP-Gehäuse (Inline, einfach) Modelle mit Ein- und Zweifachausgang E/A-Isolierung: 1000 V dc Hoher Wirkungsgrad von bis zu 81 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Pinbelegung nach dem Industriestandard 100 % Burn-in (8 h) Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
13,5 → 16,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
15 V dc
Ausgangsstrom:
±40mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP 6
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TMA
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 7065076, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMA1512D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.