Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMR 2WI DC/DC-Wandler 2W 48 V dc IN, 3.3V dc OUT / 500mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7065098
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 2-4810WI
EAN/GTIN:
     5059039926886
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 36 → 75 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 9
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 12.5mm
Serie = TMR 2WI
Lastausregelung = ±1%
Temperatur max. = +85°C

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-SIP – Serie TMR 2WI. Sehr breiter Eingangsspannungsbereich von 4:1 SIP-9 Gehäuse Geregelte Ausgänge Ausgezeichnete Last- und Netzausregelung Isolierung Eingang/Ausgang 1 kV Integrierter Filter entspricht EN 55022, Klasse A und FCC, Stufe A Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussschutz Keine Leistungsverringerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
36 → 75 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 9
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
12.5mm
Serie:
TMR 2WI
Lastausregelung:
±1%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 7065098, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMR24810WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.