Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TDR 2 DC/DC-Wandler 2W 48 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7065486
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-4811
EAN/GTIN:
     5059039928491
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 36 → 75 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 14
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 8.45mm
Serie = TDR 2
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

Geeignete Gleichtaktdrosseln: TDR 2-05xx: Siehe Best.-Nr. ; 745-1203 745-1203 TDR 2-12xx: Siehe Best.-Nr. ; 745-1171 745-1171 TDR 2-24xx: Siehe Best.-Nr. ; 745-1219 745-1219 TDR 2-48xx: Siehe Best.-Nr. ; 745-1171 745-1171. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-DIP – Serie TDR 2. Kompakte Ausführung in DIP-Gehäuse Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Voll geregelte Ausgänge Keine Mindestlast erforderlich E/A-Isolierung 1500 Vdc Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C ohne Leistungsverringerung Kurzschlussschutz Remote Ein/Aus
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
36 → 75 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 14
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
8.45mm
Serie:
TDR 2
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 7065486, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TDR24811, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.