Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THD 15N DC/DC-Wandler 15W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 3A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7065685
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 15-1211N
EAN/GTIN:
     5059039927364
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 3A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 31.8mm
Serie = THD 15N
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

UL /cUL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F, bei +25° C Geeignete Gleichtaktdrossel siehe Best.-Nr. ; 745-1187 745-1187. Traco 15 W leistungsgeregelter isolierter DC/DC-Konverter - Serie THD 15N. Geregelte isolierte Hochleistungs-DC/DC-Konverter, 15 W, mit abgeschirmtem Metallgehäuse und großem Eingangsspannungsbereich. Diese isolierten Hochleistungs-DC/DC-Konverter haben einen hohen Wirkungsgrad und einen niedrigen Eingangsstrom unter lastfreien Betriebsbedingungen. Typische Anwendungen für diese DC/DC-Wandler umfassen mobile Geräte, Messtechnik und Architekturen mit verteilter Leistung in der Kommunikationselektronik und der industriellen Elektronik. DIP-24-Metallgehäuse Höchste Leistungsdichte Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Sehr hoher Wirkungsgrad bis 90 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C E/A-Isolierung 1500 Vdc Unterspannungsverriegelung Kurzschlussschutz Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A Remote Ein/Aus Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
3A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
31.8mm
Serie:
THD 15N
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 7065685, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THD151211N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.