Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, 5 V dc, ±12 V dc / 2.8 A, 250 mA 3-Kanal 20W 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, 5 V dc, ±12 V dc / 2.8 A, 250 mA 3-Kanal 20W 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7066085
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20512
EAN/GTIN:
     5059039925476
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±12 V dc
Ausgangsstrom = 2.8 A, 250 mA
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 70mm
Breite = 48mm
Tiefe = 22mm
Wirkungsgrad = 75 → 84%
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±12 V dc
Ausgangsstrom:
2.8 A, 250 mA
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
70mm
Breite:
48mm
Tiefe:
22mm
Wirkungsgrad:
75 → 84%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, einbau netzteil, 7066085, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML20512, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,09*
€ 69,13*
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 74,32*
€ 6,90*
ab € 50,78*
€ 74,54*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,49*
€ 75,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.