Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 20 W, 3 Ausgänge, 5/12 VDC, TML 20512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 20 W, 3 Ausgänge, 5/12 VDC, TML 20512
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 20 W, 3 Ausgänge, 5/12 VDC, TML 20512
Artikel-Nr.:
     4502-25K4716
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20512
EAN/GTIN:
     4099891340278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TML. Schaltnetzteil als vergossenes Modul, mit Kurzschluss-, Überlastschutz und Eingangsfilter nach EN 55022 (Klasse B und FCC, Level B) Für Leiterplattenmontage Typ TML 20.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
5/12 VDC
Ausgangsstrom:
2.8 A
Bauform:
Leiterplattenmontage
Breite:
48 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/100-375 VDC
Höhe:
22 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
70 mm
Leistung:
20 W
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,09*
€ 69,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 74,32*
€ 6,90*
ab € 50,78*
€ 74,54*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,49*
€ 75,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.