Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, 5 V dc, ±15 V dc / 5 A, 500 mA 3-Kanal 40W 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, 5 V dc, ±15 V dc / 5 A, 500 mA 3-Kanal 40W 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7066199
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40515C
EAN/GTIN:
     5059039846153
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±15 V dc
Ausgangsstrom = 5 A, 500 mA
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 112mm
Breite = 63.7mm
Tiefe = 32.5mm
Wirkungsgrad = 75 → 84%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. UL-Zulassung für Kanada und USA. Modelle für Chassismontage verfügbar, siehe Hersteller-Teilenummern mit einem "C"-Suffix. Leistungsverringerung über 50 °C beträgt 3 % pro °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Traco 14,9 W bis 40 W, Leiterplatte/Chassismontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TML. Ultrakompakte vollständig gekapselte Netzteile mit erhöhter Leistungsdichte Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Sicherheitsklasse I (nur Modelle TML40: Klasse II) Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±15 V dc
Ausgangsstrom:
5 A, 500 mA
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
112mm
Breite:
63.7mm
Tiefe:
32.5mm
Wirkungsgrad:
75 → 84%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, einbau netzteil, 7066199, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML40515C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 83,68*
€ 114,77*
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 115,87*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 124,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 141,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.