Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-264 VAC, 40 W, 3 Ausgänge, 5/±15 VDC, TML 40515C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC, 40 W, 3 Ausgänge, 5/±15 VDC, TML 40515C
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC, 40 W, 3 Ausgänge, 5/±15 VDC, TML 40515C
Artikel-Nr.:
     4502-25K4792
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40515C
EAN/GTIN:
     4099891340629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TML. Schaltnetzteil als vergossenes Modul, mit Kurzschluss-, Überlastschutz und Eingangsfilter nach EN 55022 (Klasse B und FCC, Level B) Für Chassismontage Typ TML 40.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
5/±15 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
63.7 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
32.5 mm
Länge:
113 mm
Leistung:
40 W
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.325 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 83,68*
€ 114,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 115,87*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 124,82*
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 141,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.