Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT HSS Stufenbohrer 9-stufig, 20mm → 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT HSS Stufenbohrer 9-stufig, 20mm → 34mm
DeWALT HSS Stufenbohrer 9-stufig, 20mm → 34mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7068615
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5031-QZ
EAN/GTIN:
     5059040043459
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 9
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 20mm
Schneidengröße max. = 34mm

DEWALT HSS-Stufenbohrer. Einführung einer Reihe von HSS-Stufenbohrer von Dewalt. Diese Hochgeschwindigkeits-Stufenbohrer aus Stahl bieten die perfekte Alternative zu herkömmlichen Bohrern. Sie erzeugen sauberere Löcher, da der Bohrer beim Durchlaufen des Materials schrittweise größere Löcher schneidet. Mit dieser Methode muss nicht mehr zwischen mehreren Bohrergrößen umgeschaltet werden. Warum sollten Sie einen Stufenbohrer kaufen?. Ein Stufenbohrer ist ein einteiliges Zubehör mit optimierten Nutenwinkeln. Es bietet eine einzigartige Spitzenkonstruktion, die Bewegung beseitigt und die Bohrgeschwindigkeit erhöht. Sie sind mit jedem Elektrowerkzeug kompatibel, das z. B. ein Spannfutter enthält, z. B. Akku-Bohrschrauber. Eigenschaften und Vorteile. HSS-Bohrer Bohren Sie verschiedene Lochdurchmesser Lochdurchmesser graviert Zum Bohren und Vergrößern vorhandener Bohrungen von 14 mm bis 34 mm Reinigen und präzise Schnitte in den härtesten Materialien Kompatibel mit Akkuwerkzeugen. Bohrerbohrer Optionen. DT5026-QZ - 4 bis 12 mm = RS Best.-Nr. 706-8609 ; DT5027-QZ - 8 bis 18 mm = RS Best.-Nr. 706-8602 ; DT5030-QZ - 14 bis 25 mm = RS Best.-Nr. 706-8606 ; DT5031-QZ - 20 bis 34 mm = RS Best.-Nr. 706-8615 ;. Welches Material schneiden sie?. Zu den typischen Materialien gehören: Stahl Eisen Graphit Nickel Messing Holz. Informationen zu Anwendungen. Stufenbohrer werden üblicherweise in Elektro-, Sanitär- und HLK-Anwendungen verwendet. Sie sind kompatibel mit kabelgebundenen oder kabellosen Elektrowerkzeugen. Häufig gestellte Fragen. Wie gut sind Stufenbohrer? Ein Stufenbohrer ist ein Zubehör, das übersehen wird. Das Funktionsprinzip ist so einfach, dass Sie mehrere Löcher in verschiedenen Größen bohren können, ohne den Bohrer zu wechseln und jedes Mal eine saubere Oberfläche zu erreichen. Kann ein Stufenbohrer mit einer stationären Bohrmaschine verwendet werden? Ja, Stufenbohrer sind mit tragbaren Handwerkzeugen sowie stationären Bohrmaschinen kompatibel. Worin besteht der Nachteil der Verwendung eines Stufenbohrers anstelle eines herkömmlichen Bohrers? Stufenbohrer erfordern eine Vorbohrung im Material in der Größe des ersten Schrittes, ein herkömmlicher Bohrer hingegen benötigt typischerweise nur eine Gegenstanzbohrung.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
9
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
20mm
Schneidengröße max.:
34mm
Weitere Suchbegriffe: 7068615, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, DeWALT, DT5031QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
232585
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.