Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7072942
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6KV-102RS
EAN/GTIN:
     5059039384006
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Miniatur-DIP-Drehschalter - Serie A6K/A6KS. Miniaturgröße: 7,2 x 7,2 mm Verringerung des Platzbedarfs um 50 % (im Vergleich mit konventionellen Modellen) Vergoldete Kontakte sorgen für große Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, codierschalter, 7072942, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6KV102RS, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 7,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 9,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.