Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Artikel
RS PRO Hammer, Kugelhammer aus HCS Hickory-Holz-Stiel 200g 300,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7073011
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7073011
EAN/GTIN:
5056112074816
Suchbegriffe:
Holzstiel
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Lattenhammer
Hammerart = Kugelhammer
Kopfmaterial = HCS
Griff-Material = Hickory-Holz
Gesamtlänge = 300,0 mm
Gewicht = 200g
Magnetischer Hammer für Drahtstifte. Geschmiedeter Kohlenstoffwerkzeugstahl Griff aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Hammerart:
Kugelhammer
Kopfmaterial:
HCS
Griff-Material:
Hickory-Holz
Gesamtlänge:
300,0 mm
Gewicht:
200g
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer & Abrisswerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Latthammer
,
Zimmerer-Hammer
,
Zimmermann-Hammer
,
Zimmermannhammer
,
Pinnhammer
,
Schlosserhammer (deutsche Form)
,
ingenieurhammer mit hickorystiel
,
ingenieurhammer
,
hammer holzstiel
,
7073011
,
Handwerkzeuge
,
Hämmer & Abrisswerkzeuge
,
Hämmer
,
RS PRO
,
RSHAM0107
,
Hand Tools
,
Hammers & Demolition
,
Hammers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools T1180 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
C.K Tools
T1180
ab € 48,88*
Zubehör
RS PRO Ringnutnägel L. 100mm, Ø 5mm, Typ Ringschaft, Glänzend, Ring Stahl, 500g
RS Pro
3850397
ab € 8,99*
Zubehör
RS PRO Ringnutnägel L. 40mm, Ø 2.65mm, Typ Ringschaft, Glänzend, Ring Stahl, 500g
RS Pro
3850347
ab € 9,37*
Zubehör
RS PRO Ringnutnägel L. 65mm, Ø 3.35mm, Typ Ringschaft, Glänzend, Ring Stahl, 500g
RS Pro
3850375
ab € 8,59*
Zubehör
RS PRO Ringnutnägel L. 75mm, Ø 3.75mm, Typ Ringschaft, Glänzend, Ring Stahl, 500g
RS Pro
3850381
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen