Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Polyester 400mm x 295mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Polyester 400mm x 295mm x 80mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Polyester 400mm x 295mm x 80mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7077268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077268
EAN/GTIN:
     5056112077206
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester
Länge geschlossen = 400mm
Breite geschlossen = 295mm
Tiefe geschlossen = 80mm
Schlosstyp = Reißverschluss
Breite = 295.0mm
Länge = 400.0mm
Tiefe = 80.0mm

Taschen werden ohne Werkzeuge geliefert. Werkzeugtasche mit Tragegriff. Diese Polyester-Werkzeugtasche von RS PRO ist eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Werkzeugen unterwegs. Mit einem einfachen Reißverschluss und einer Vielzahl von Werkzeughalterungsschlaufen im Inneren bietet die Werkzeugtasche eine stilvolle, saubere und organisierte Möglichkeit, Ihnen die wichtigsten Werkzeuge zur Hand zu halten. Die Werkzeugtasche ist aus strapazierfähigem Polyester gefertigt und eignet sich für den Einsatz in robuster Ausführung. Sie verfügt über einen kurzen Griff für einfaches Tragen. Die Polyestertasche ist für die Aufbewahrung von handlichen Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Schneidern optimiert und ist daher ein idealer Begleiter für Elektroingenieure. Die Tasche verfügt über ein internes Holster und eine verschließbare Tasche, in der Befestigungen und Befestigungselemente aufbewahrt werden können. Die Binder Werkzeugtasche schließt vollständig mit einem Reißverschluss, um Werkzeuge ordentlich und kompakt aufzubewahren, wenn sie nicht verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Verstärkte und gepolsterte Konstruktion aus Polyester Robuster Reißverschluss an 3 Seiten mit Tragegriffen Verschiedene Größen, Taschen, elastische Bänder und Taschen Abmessungen: 400 x 295 x 80 mm Anwendungen Diese Tasche ist eine sehr vielseitige Möglichkeit, kleinere wichtige Werkzeuge zur Hand zu halten. Der Griff im Aktentaschenformat ermöglicht maximale Mobilität, während er aufgrund seiner weichen Gehäuseform leichter zu tragen ist als ein herkömmlicher Werkzeugkoffer. Dieser hochwertige Werkzeugkoffer kann verwendet werden von: Elektriker Techniker Wartungstechniker Heimwerker Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polyester
Länge geschlossen:
400mm
Breite geschlossen:
295mm
Tiefe geschlossen:
80mm
Schlosstyp:
Reißverschluss
Breite:
295.0mm
Länge:
400.0mm
Tiefe:
80.0mm
Weitere Suchbegriffe: 7077268, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, RS PRO, RMT0061, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 26,03*
Zubehör
Bahco
9029
ab € 18,77*
Zubehör
RS Pro
8280239
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.