| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7077278 Herst.-Nr.: 7077278 EAN/GTIN: 5056112077237 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Nylon Länge = 380mm Breite = 200mm Farbe = Schwarz
Rollen werden ohne Werkzeuge geliefert. Nylon-Werkzeugrolle von RS Pro. Diese Werkzeugrolle von RS PRO ist eine bequeme Möglichkeit, wichtige Werkzeuge zu lagern und zu transportieren. Mit Innentaschen in einer verschleißfesten Nylonkonstruktion ist die Werkzeugrolle für Hochleistungsanwendungen und anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Werkzeugrolle hat eine leuchtend rote Auskleidung, sodass Sie die Werkzeugpositionen bei schlechten Lichtverhältnissen leicht unterscheiden können. Wenn sie nicht verwendet wird, kann die Rolle mit einem Nylonband gesichert werden, sodass Ihre Werkzeuge während der Lagerung sicher und organisiert bleiben können. ; 707-7274 707-7274 ist eine Werkzeugrolle mit 16 Innentaschen und einer U-Reißverschlusstasche für Befestigungen und Befestigungen, 580 mm x 380 mm ; 707-7278 707-7278 ist eine Werkzeugrolle mit 10 Innentaschen, 380 mm x 200 mm Eigenschaften und Vorteile Nylonkonstruktion Schwarze Farbe mit rotem Gewebe und Wickelband Individuelle Taschen zur Aufbewahrung von Werkzeugen Gurt zum Rollen und Befestigen Anwendungen Diese Werkzeugrolle ist ideal für die Aufbewahrung kleiner Werkzeuge wie Schraubendreher und Schneider und ermöglicht eine schnelle und einfache Auswahl. Mit einer Durable Nylon-Konstruktion ist sie so robust und zuverlässig wie herkömmliche Werkzeugtaschen und -taschen. Als solches ist es eine nützliche Werkzeug-Aufbewahrungslösung für: Elektriker Techniker Wartungstechniker als Heimwerker Was sind die Vorteile von Werkzeugrollen? Werkzeugrollen haben Vorteile gegenüber Werkzeugtaschen und anderen Werkzeug-Aufbewahrungslösungen. Die Tatsache, dass sie zum Beispiel eingeführt werden, bedeutet, dass Sie schnell und einfach zwischen Ihren Werkzeugen unterscheiden können, ohne durch einen Werkzeugkasten stöbern zu müssen. Nylon-Werkzeugrollen sind genauso robust und tragbar wie eine Werkzeugtasche, können aber möglicherweise mehr Werkzeuge tragen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Nylon | Länge: | 380mm | Breite: | 200mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7077278, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Rolltaschen, RS PRO, RMT0018, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Rolls |
| | |
| |