Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 225mm x 175mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 225mm x 175mm x 75mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 225mm x 175mm x 75mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 225mm x 175mm x 75mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 225mm x 175mm x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7077322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077322
EAN/GTIN:
     5056112077312
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Material/Stoff = PVC
Länge geschlossen = 225mm
Breite geschlossen = 175mm
Tiefe geschlossen = 75mm
Schlosstyp = Reißverschluss
Breite = 175mm
Länge = 225.0mm
Tiefe = 75.0mm

RS Pro Weich-PVC-Werkzeugtasche. Wir präsentieren die RS Pro PVC-Werkzeugtasche. Diese hochwertige, weiche Tasche ist ein vielseitiges Zubehör für jeden vorhandenen Werkzeugsatz. Sie verfügt über ein einfaches Reißverschlussdesign und bietet eine kompakte und sichere Aufbewahrungslösung für Ihre wichtigsten Werkzeuge. Diese Werkzeugtasche ermöglicht die Mobilität einer Vielzahl von Werkzeugen, die möglicherweise mehrere Zubehörteile erfordern, und ermöglicht es, sie sicher zusammenzuhalten, insbesondere bei der Arbeit vor Ort, wo Werkzeuge leicht verloren gehen können. Diese RS Pro Werkzeugtasche verfügt außerdem über eine praktische Knopfschlaufe, mit der die Tasche während der Arbeit sicher an einem Werkzeuggürtel befestigt werden kann, um einen noch bequemeren Zugriff auf die darin aufbewahrten Werkzeuge zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile:. • Diese Werkzeugtasche besteht aus einem weichen, aber verschleißfesten PVC-Material, das wasserdicht ist und eine zusätzliche Haltbarkeit gegen die Elemente und andere Bedingungen auf der Baustelle während des Gebrauchs ermöglicht • Dieses Gehäuse kann die meisten Handwerkzeuge, Befestigungen oder Befestigungselemente aufnehmen, die in die Größenparameter des Gehäuses passen • Reißverschlüsse an allen drei Seiten zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen, so dass keine herausfallen kann • Die Tasche ist auch gepolstert für zusätzlichen Schutz und sicheren Transport der im Koffer aufbewahrten Werkzeuge oder Gegenstände • Gepolstertes und verstärktes PVC, praktische Größe für die Aufbewahrung in einer Werkbankschublade und einem Werkzeugkoffer • Das Knopflederband ermöglicht es dem Benutzer, die Tasche an einem Werkzeuggürtel zu befestigen, um einen bequemen Zugang zu ermöglichen. Diese RS Pro Werkzeugtasche ist in den folgenden Größen erhältlich: • ; 707-7316 707-7316 - 105 x 200 x 50 mm • ; 707-7319 707-7319 - 200 x 120 x 50 mm • ; 707-7322 707-7322 - 225 x 175 x 75 mm. Anwendungen:. Eine Werkzeugtasche ist eine sehr vielseitige Möglichkeit, kleinere wichtige Werkzeuge zur Hand zu halten. Sie können in vielen verschiedenen Ausführungen, Größen und Formaten erhältlich sein, um der Anwendung, für die sie verwendet werden, und den Arten von Werkzeugen oder Befestigungselementen, für die sie gelagert werden, gerecht zu werden. Es ist ein ideales Zubehör für Personen, die eine Vielzahl von Werkzeugen verwenden, um eine sichere Aufbewahrung zu ermöglichen und die Mobilität zu erhöhen, insbesondere bei der Arbeit vor Ort oder wenn die Verwendung eines Werkzeugkastens schwer zugänglich ist. Dieser hochwertige Werkzeugkoffer kann verwendet werden von: • Elektriker • Techniker • Wartungstechniker • Heimwerker
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PVC
Länge geschlossen:
225mm
Breite geschlossen:
175mm
Tiefe geschlossen:
75mm
Schlosstyp:
Reißverschluss
Breite:
175mm
Länge:
225.0mm
Tiefe:
75.0mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, modul werkzeuge, 7077322, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, RS PRO, RMT0062, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 25,93*
Zubehör
Bahco
9029
ab € 19,62*
Zubehör
RS Pro
8280239
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.