Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMN6A09GTA N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 7.5 A 3.9 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7082589
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN6A09GTA
EAN/GTIN:
     5059043955513
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7.5 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 60 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 3.9 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 24,2 nC @ 5 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7.5 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
60 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
3.9 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
24,2 nC @ 5 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7082589, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMN6A09GTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.