Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Rot 2 V, 60 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Rot 2 V, 60 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-7082753
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR4400
EAN/GTIN:
     5059040752900
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 13 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 625 nm
Abmessungen = 3 x 4.5mm

Vishay radiale LEDs Serie (T-1) TLHx4xxx, 3 mm. Die Serie TLHx4xxx von Vishay besteht aus hocheffizienten LEDs in einem getönten, diffusen 3-mm-Kunststoffgehäuse. Ihr großer Betrachtungswinkel sorgt bei diesen LEDs für einen hohen Ein/Aus-Kontrast. Weitere geeignete Anwendungen für die Serie TLHx4xxx: Statusleuchten, Ein/Aus-Anzeige, Hinterleuchtung, Ablesebeleuchtung, Wartungslampen und Legendenbeleuchtung.. Merkmale des TLHx4xxx LEDs: Standard 3-mm-Gehäuse (T-1) Kleine mechanische Toleranzen Geeignet für Gleichspannung und hohen Spitzenstrom Großer Strahlungswinkel Leuchtstärkenkategorisiert Kategorisiert nach Rot, Gelb, Grün und Blau
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
13 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
625 nm
Abmessungen:
3 x 4.5mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, 7082753, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLHR4400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,3561*
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,625*
2 Tage
5763
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,833*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3561*
€ 0,4238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3473*
€ 0,4133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2026*
€ 0,2411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1618*
€ 0,1925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1549*
€ 0,1843
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,35*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,66*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,0402*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.