Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH THT DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 100 mA @ 5 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7083251
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS13010
EAN/GTIN:
     5059045915973
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +75°C
IP Schutzart = IP 67
Nennspannung = 5V dc

Codierte Mikrominiatur-Drehschalter - Serie DRS 13000 und 14000. Kontaktbelastbarkeit: 50 Vdc, 100 mA, nicht-schaltend, 5 Vdc, 100 mA, schaltend Durchschlagsfestigkeit: 250 V, 50 Hz für die Dauer von 1 Minute Die Standardtypen haben einen elfenbeinfarbigen Rotor, komplementäre Typen haben einen roten Rotor Vollständig abgedichtetes Gehäuse, abwaschbar Leiterplattenmontage Selbstlötend – maximal 3 Sekunden, 250 ºC
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +75°C
IP Schutzart:
IP 67
Nennspannung:
5V dc
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, knitter codierschalter, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 7083251, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, DRS13010, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,46*
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.