Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IL300 THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IL300 THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac
Vishay IL300 THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7085358
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL300-EF
EAN/GTIN:
     5059040831698
Suchbegriffe:
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Photodioden
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 1.75µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Fallzeit typ. = 1.75µs
Serie = IL300
Besondere Merkmale = Linearer Betrieb

UL, E52744; VDE 0884. Linearer Optokoppler, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Photodioden
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
1.75µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Fallzeit typ.:
1.75µs
Serie:
IL300
Besondere Merkmale:
Linearer Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, vishay fotodiode, foto diode, 7085358, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, IL300EF, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,90*
€ 4,46*
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,63*
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,66*
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.