Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL300-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Optokoppler, Typ=IL300-EF, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=4.42 kV, Kanäle=2, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV)=210 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=-999, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Ausgangstyp=Fotodiode, Bauform=DIP-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,065 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,065 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, vishay fotodiode, foto diode
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,90*
€ 4,46*
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,63*
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.