Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer - Schließer 350 V / 0,25 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer - Schließer 350 V / 0,25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7085459
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1540AT
EAN/GTIN:
     5059040785854
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 0,25 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 350 V
Steuerspannung max. = 1.45 V
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer - Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Lastspannungsbereich = 350V ac
Abmessungen = 8.7 x 6.5 x 3.81mm
Höhe = 3.8mm

Elektronikrelais - Vishay
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,25 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
350 V
Steuerspannung max.:
1.45 V
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer - Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Lastspannungsbereich:
350V ac
Abmessungen:
8.7 x 6.5 x 3.81mm
Höhe:
3.8mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet vishay, mosfet relais, 7085459, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Vishay, LH1540AT, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.