Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Countis E30 Energiemessgerät LCD, 7-stellig / 3-phasig, Impulsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7099704
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     4850 3005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 7
Anzahl der Phasen = 3
Impulsausgang = Ja
Genauigkeit = Klasse 1 (EN 62053-21), Klasse B (EN 50470)
Temperatur min. = -10°C
Serie = Countis E30

IEC 62053-21; IEC62053-23; IEC 61557-12. Countis E30 Energiemessgerät. Das Countis E30 ist ein elektrisches Energiemessgerät mit DIN-Schienenmontage für 3-Phasennetzwerke. Direkter Anschluss bis zu 100 A. 3- oder 4-Leiternetzwerk Direkter Anschluss bis zu 100 A Messung der gesamten und partiellen Wirkleistung Messung der unmittelbaren Wirkleistung Messtechnische LED auf der Stirnseite Anzeige mangelhafter Anschluss und Korrekturfunktion Schutz gegen Vertauschen von Phase und Neutralleiter Impulsausgang
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
7
Anzahl der Phasen:
3
Impulsausgang:
Ja
Genauigkeit:
Klasse 1 (EN 62053-21), Klasse B (EN 50470)
Temperatur min.:
-10°C
Serie:
Countis E30
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, 7099704, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Socomec, 48503005, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 235,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,71*
€ 241,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
48503012
ab € 364,12*
Zubehör
Socomec
4850 3010
ab € 305,83*
Zubehör
Socomec
4850 3011
ab € 333,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.