Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Countis E50 Energiemessgerät LCD 92mm x 92mm / 3-phasig, Impulsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7099707
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     4850 3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Phasen = 3
Impulsausgang = Ja
Tiefe = 80mm
Genauigkeit = Klasse 0,5 S (EN62053-21), Klasse 2 (EN61268)
Temperatur min. = -10°C
Serie = Countis E50

Socomec Digital POWERDas 3-phasige Digital POWER-Messgerät Socomec Countis E50 ermöglicht die Messung elektrischer Parameter wie Spannung, Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und Leistungsfaktor mit einem Messbereich von 86 V ac bis 520 V, 3 mA bis 6 A. Dieses Gerät für Frontplattenmontage ist ein Summiermessgerät, das zum direkten Ablesen der verbrauchten Leistung über einen Impulsausgang verwendet wird. Zwei Teilmessgeräte mit Reset ermöglichen die Energiedosenerierung über einen bestimmten Zeitraum. Es ermöglicht direktes Ablesen in kWh und Impulsausgang. Das CT-Verhältnis kann vom Benutzer über das Tastenfeld und den Anzeigebildschirm konfiguriert werden. Er arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 110 V ac bis 400 V ac. Dieses Messgerät hat eine Ausschnitthöhe von 92 mm, eine Ausschnittbreite von 92 mm und eine Tiefe von 80 mm.Eigenschaften und VorteileDirektzugriffstasten Impulsausgang Rückstellbare Teilleistungsmesswerte Summenzähler LCD-Anzeige mit HintergrundbeleuchtungZertifizierungenIEC 61557-12 IEC 62053-21 Klasse 1 IEC 62053-23 Klasse 2
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Phasen:
3
Impulsausgang:
Ja
Tiefe:
80mm
Genauigkeit:
Klasse 0,5 S (EN62053-21), Klasse 2 (EN61268)
Temperatur min.:
-10°C
Serie:
Countis E50
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, 7099707, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Socomec, 48503010, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
4850 3005
ab € 186,17*
Zubehör
Socomec
48503012
ab € 361,45*
Zubehör
Socomec
4850 3011
ab € 332,42*
Zubehör
Socomec
4825 0093
ab € 103,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.