Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 35.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 35.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-7099748
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183082-1
EAN/GTIN:
     5059040332607
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 35.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 17
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kabelmontiertes Steckergehäuse, Serie 3
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
35.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
17
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 7099748, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 1830821, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
213810-1
ab € 1,54*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 129,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.