Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M Steckverbindergehäuse Buchse 3.81mm, 34-polig / 4-reihig Gerade für Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7100359
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     200838-2
EAN/GTIN:
     5059040535343
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse tyco amp
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 4
Raster = 3.81mm
Gender = Buchse
Serie = M
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 50.8mm
Breite = 19.05mm
Gehäusematerial = GF Phenolharz

TE Connectivity, Serie M, Standardgehäuse für Stifte und Buchsen. Standard-Stecker- und Buchsengehäuse der Serie M werden aus Phenolglasfaser mit Hohlräumen für Multimate Typ II und Typ III+ und COAXICON Stecker- oder Buchsenkontakte hergestellt (außer Best.-Nr. ; 745-5549 745-5549 , die nur Stiftkontakte annimmt). Lötfähige Kontakte des Typs III+ sind ebenfalls möglich. Best.-Nr. ; 719-9706 719-9706 hat ein mittiges T-Befestigungselement. Diese frei hängenden Standardgehäuse der Serie M für Frontmontage passen zueinander sowie zu den aufgestellten Steckverbindern der gleichen Größe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
4
Raster:
3.81mm
Gender:
Buchse
Serie:
M
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
50.8mm
Breite:
19.05mm
Gehäusematerial:
GF Phenolharz
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 7100359, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 2008382, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,07*
€ 26,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,21*
€ 30,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
164164-1
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.