Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 164164-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749967-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164164-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 164164-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 1 1 St.

Kontakte zu CPC Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Technische Daten:
AWG: 18 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyester · Gesamtpolzahl: 1 · Herst.-Teilenr.: 164164-1 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 1 · Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.5 mm² (max) · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 164164-1

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
164164-1
Typ (Hersteller-Typ):
164164-1
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18 - 16
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 164164-1, 669-3229, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72893*
€ 0,88086*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,05*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,36*
Lager 102
63
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
201532-4
ab € 37,40*
Zubehör
TE Connectivity
91523-1
ab € 805,52*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,24*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 203,95*
Zubehör
TE Connectivity
206429-1
ab € 3,56*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,71*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,33*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 809,10*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,29*
Zubehör
TE Connectivity
200838-2
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.