Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TEMD Fotodiode IR 940nm Si, SMD 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103831
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD5110X01
EAN/GTIN:
     5059040974456
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 790nm
Wellenlänge max. = 1050nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 4.2mm
Breite = 5mm
Höhe über Panel = 1.12mm
Regelanstiegszeit = 100ns

PIN-Fotodioden der Serie TEMD51x0. Diese Produktfamilie von PIN-Fotodioden von Vishay Semiconductors haben Oberflächenmontage-Gehäuse (SMD) mit oberer Optik. Sie bieten hohe Geschwindigkeit und Empfindlichkeit und werden bei einer Wellenlänge von 870 bis 950 nm betrieben. Die Serie TEMD51x0 eignet sich für folgende Anwendungen: IR-Strahlungsdetektoren, IR-Fernbedienung und Datenübertragungssysteme.. Merkmale der TEMD51x0-Fotodioden: Oberflächenmontage (SMD) obere Optik Maße: 5 x 4,25 x 1,12 Mehrere strahlungsempfindliche Bereiche Hohe Strahlungsempfindlichkeit Tageslicht-Blockierungsfilter Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 65°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
790nm
Wellenlänge max.:
1050nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
4.2mm
Breite:
5mm
Höhe über Panel:
1.12mm
Regelanstiegszeit:
100ns
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 7103831, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, TEMD5110X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,64*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.