Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 870÷950nm; 65°; flach; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 870÷950nm; 65°; flach; schwarz
Fotodiode PIN; SMD; 940nm; 870÷950nm; 65°; flach; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TEMD5110X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD5110X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Wellenlänge λd: 870...950nm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 65°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Abmessungen: 5x4,24x1,12mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.