Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI7850DP-T1-E3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 6.2 A 1800 mW, 8-Pin PowerPAK SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SI7850DP-T1-E3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 6.2 A 1800 mW, 8-Pin PowerPAK SO-8
Artikel-Nr.:
     108EL-7104764
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI7850DP-T1-E3
EAN/GTIN:
     5059040886926
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 6.2 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = PowerPAK SO-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 22 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 1800 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 18 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal MOSFET, 60 V bis 90 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
6.2 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
PowerPAK SO-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
22 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
1800 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
18 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7104764, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI7850DPT1E3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,229*
1 Tag
727
5
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 1,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,2928*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,04*
Zubehör
Murata
MGJ2D242005SC
ab € 6,3028*
Zubehör
Murata
MGJ2D052005SC
ab € 6,2828*
Zubehör
Murata
MGJ1D121905MPC-R7
ab € 5,34*
Zubehör
Murata
MGJ1D241905MPC-R7
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.