Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Cute LED Linse 3-LEDs Rund ±20°, Ø 35mm x 15mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7107341
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10756_CUTE-3-W
EAN/GTIN:
     5059041993883
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Cute
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 3
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = ±20°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL CUTE. Die Serie CUTE von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 35 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit 3 oder 4 LEDs entwickelt (die letzte Zahl der Teilenummer gibt die Zahl der LEDs an). Sie besitzen eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. CUTE-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. CUTE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. CUTE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Cute
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
3
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
±20°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 7107341, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C10756_CUTE3W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.