Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Cute LED Linse 3-LEDs Rund 10 → 20°, Ø 35mm x 15mm, für Cree MC-E, Cree MHB-A, Cree XM-L, Cree XM-L2, Cree
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7107344
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C10754_CUTE-3-SS
EAN/GTIN:
5059041987967
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Cute
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 3
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 10 → 20°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15mm
Set beinhaltet = Linse
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL CUTE. Die Serie CUTE von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 35 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit 3 oder 4 LEDs entwickelt (die letzte Zahl der Teilenummer gibt die Zahl der LEDs an). Sie besitzen eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. CUTE-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. CUTE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. CUTE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Cute
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
3
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
10 → 20°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15mm
Set beinhaltet:
Linse
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Linsen und -Reflektoren
Weitere Suchbegriffe:
7107344
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Linsen und -Reflektoren
,
Ledil
,
C10754_CUTE3SS
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree LED XLamp XM-L2 SMD LED Weiß 3,3 V, 300 lm 5050 13000mW
Cree LED
XMLBWT-00-0000-0000U2051
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen