| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7112573 Herst.-Nr.: 436571 EAN/GTIN: 5015135365714 |
| |
|
| | |
| Abmessungen = 140 x 140mm Lamellenanordnung = Parallel Material = Kunststoff Farbe = Weiß Höhe = 140mm Breite = 140mm
Wandgitter. Preiswertes weißes Wandgitter mit fixierten Lamellen für den Einsatz in Gebäuden oder im Freien und einer weißen Blende mit Rückstauklappen zum Schutz gegen Rückstau. Die Blende wird an Außenwänden über die vorhandenen Löcher befestigt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 140 x 140mm | Lamellenanordnung: | Parallel | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Höhe: | 140mm | Breite: | 140mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, badezimmerlüftungen, lamellengitter kunststoff, 7112573, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Vent-Axia, 436571, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles |
| | |
| |