Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 1000V / 30A, 4-Pin SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7115285
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X31-10B
EAN/GTIN:
     5059041995689
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 210A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
210A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, 7115285, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEI2X3110B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,38*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 112,44*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 65,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.